{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| maximaal draaimoment | 10 Nm | |
| Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
| Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 % | |
| Meetnauwkeurigheid draaihoek | ±1 % | |
| Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
| Aansluiting | USB-aansluiting | |
| Testrapport | Testrapport van de producent | |
| Serie | MANOSKOP® 714 | |
| Totale lengte L | 255 mm | |
| Draaimomentbereik | 1 Nm - 10 Nm | |
| Draaimomentbereik | 0,7 lbfft - 7,5 lbfft | |
| Draaimomentbereik | 9 lbfin - 90 lbfin | |
| Resolutie | 0,01 Nm | |
| Gewicht | 432 g | |
| Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 17,5 mm | |
| Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
| Opname voor opzetstuk | 9×12 mm | |
| Weergave | Digitaal | |
| Aanduiding ontkoppeling | optisch; akoestisch; haptisch | |
| Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 4 | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081557 LR3 | |
| Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
| Verpakking | Kunststof koffer | |
| Meettechniek | elektronisch | |
| Gegevens rapporteerbaar | ja | |
| Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
| Feedback | weergevend; ontkoppelend | |
| Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfin; lbfft | |
| Meetmethode | Draaimoment; Draaihoek | |
| Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 188 mm | |
| Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 205,5 mm | |
| Producttype | Momentsleutel |
| Artikelnummer | 655230 10 | |
| EAN/GTIN | 2050002047068 |