{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| maximaal draaimoment | 200 Nm | |
| Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
| Meetnauwkeurigheid draaimoment | ± 2 % | |
| Meetnauwkeurigheid draaihoek | ± 1 % | |
| Gereedschap verwisselbaar | Opsteekgereedschap | |
| Aansluiting | USB-interface; Bluetooth®-interface | |
| App-aansluiting | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
| Testrapport | Testrapport van de producent | |
| Serie | MANOSKOP® 766; DAPTIQ®; HCT | |
| Draaimomentbereik | 20 Nm - 200 Nm | |
| Resolutie | 0,1 Nm | |
| Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 25 mm | |
| Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
| Opname voor opzetstuk | 14×18 mm | |
| Weergave | Digitaal | |
| Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
| Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 4 | |
| Batterijtype | LR3 | |
| Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
| Draadloze toepassing | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
| Verpakking | stevige kunststof koffer | |
| Meettechniek | elektronisch | |
| Gegevens rapporteerbaar | ja | |
| Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
| Feedback | ontkoppelend | |
| Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft; lbfin | |
| Meetmethode | Draaimoment; Draaihoek | |
| Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 491 mm | |
| Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 516 mm | |
| Producttype | Momentsleutel |
| Artikelnummer | 655015 200 |