{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| maximaal draaimoment | 2 Nm | |
| Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
| Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±0,2 % | |
| Meetnauwkeurigheid draaihoek | ±0,5 graden | |
| Aansluiting | USB-aansluiting | |
| Testrapport | Testrapport van de producent | |
| Meetbereik | 0,2 Nm - 2 Nm | |
| Hoekresolutie | 0,1 graden | |
| Aandrijfzeskant | 1/4 inch | |
| Uitgangzeskant | 1/4 inch |
| Artikelnummer | 654388 2 | |
| EAN/GTIN | 2050001941800 | |
| Nummer fabrikant | NG-TTR200-XU | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.n-gineric.com |