IMPACT-bitdop, 1/2 inch, voor Torx®, Torx®-profiel: TX55

Artikelnummer: 651350 TX55
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
706 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX55
Aandrijfvierkant 1/2 inch
⌀ aandrijfzijde 25 mm
Lengte 55 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
geschikt voor machinetoepassing ja
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 651350 TX55
EAN/GTIN 4045197215420
Nummer fabrikant 651350 TX55
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.
Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Downloads en documenten

Geschikte producten