IMPACT-dop 6-kant, 1/2 inch met draaibare kunststof huls, Sleutelwijdte: 17mm

Artikelnummer: 651260 17
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 17 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
⌀ uitgangzijde 30 mm
Lengte 85 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing ja
met kunststof omhulsel ja
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 651260 17
EAN/GTIN 4000896045822
Nummer fabrikant 903SLG-17
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging.
Bij het wisselen van de wielen en banden is het belangrijk dat de moeren of schroeven correct worden aangedraaid, om een veilige rit te waarborgen. Met een zeskantdopsleutel met kunststof huls kunt u waarborgen dat de moeren en schroeven voldoende stevig zijn aangedraaid, zonder de velgen te beschadigen. De dopsleutel is ook voor slagschroefmachines geschikt.
De kunststof huls beschermt de velgen en voorkomt krassen of andere beschadigingen die door het gereedschap kunnen worden veroorzaakt. U kunt er dus zeker van zijn dat uw voertuig altijd in een optimale staat blijft.
De dopsleutel is een belangrijk stuk gereedschap in elke garage. Of u nu zelf aan uw voertuig sleutelt of de wielen- en bandenwissel door een vakman laat uitvoeren; dit gereedschap mag niet ontbreken.

Voordeel:

  • Met draaibare kunststof huls (buiten) ter bescherming van de velgen bij het plaatsen van de wielbouten.
  • Positioneren bij draaiende schroefmachine mogelijk, aangezien de beschermhuls vrijlopend is.
  • Met kunststof inzetstuk ter bescherming van de oppervlakken van de wielbouten.
  • 6-Kant transactieprofiel draagt bij aan een langere levensduur.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mangaan gefosfateerd.

Downloads en documenten

Geschikte producten