Uvex 2 Lage schoenen S3 zwart/oranje Breedtes 10 Maten 43

Artikelnummer: 6502143
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
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
Veiligheidsklasse S3
EU-schoenmaat 43
Kleur zwart / oranje
Materiaal loopzool uvex 1
Sluiting Schoenveters
Grip ja
uitneembaar voetbed ja
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6502143
EAN/GTIN 4031101610726
Nummer fabrikant 6502143
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • Superieur in alle disciplines. De innovatieve uvex 2 serie veiligheidsschoenen in beschermingsklassen S3 en S1 P gaat geen uitdaging uit de weg: Optimale demping, ergonomische pasvorm, laag gewicht en de beste klimaateigenschappen zorgen voor maximale prestaties in het dagelijks werk en herdefiniëren de grenzen voor veiligheidsschoenen.

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidsschoen
  • Productnaam: uvex 2
  • Soort product: Laag model schoenen
  • Kleur (filter): zwart/oranje
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Geslacht: Dames/Heren
  • Maat: 43
  • Sluiting: Elastische veters met snelsluiting
  • Merk: uvex
  • Teenkap: uvex xenova® kunststof veiligheidsneus
  • Voetbed: uvex 1/uvex 2 klimaatcomfort voetbed
  • Bovenmateriaal: Leder
  • Grip: SRC
  • Zool: uvex 2
  • Wijdte: 10

Downloads en documenten

Geschikte producten