Toegangsladder met dubbele leuning Gegalvaniseerd staal

Artikelnummer: 65010
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Combi-freesopsteekdoorn

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 65010
EAN/GTIN 4031405650107
Nummer fabrikant 065010
L-nummer L90110 1340
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Niet voor GFK mangat ladders
  • Gemaakt van roestvrij staal V4A (1,4571), gepekeld en gepassiveerd of gegalvaniseerd staal
  • Klein, compleet met fittingen voor ladderspar 50 x 20 mm
  • Voor geleiderbreedtes van 340 en 440 mm

Kenmerk:

  • Buitenbreedte: 440 mm
  • Lengte: 1560 mm
  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap