TGMP 506 IC8250 External and internal machining, utility, Double-Ended, Insert.

Artikelnummer: 6462131
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6462131
EAN/GTIN 7291075075991
Nummer fabrikant 6462131
L-nummer L23940 1216

Omschrijving

Omschrijving:

Delen/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 15 mm, snijbreedte (CW) 5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,6 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 15 mm
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 17,6 mm
  • Dmin afsteken 20,5 mm

Geschikte producten