Insteek-steeksleutel ∙ Insteekvierkant 9 x 12 mm ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 10 ∙ 38 mm

Artikelnummer: 6450C-10
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
Steekmaat S 17,5 mm
Insteekschacht 9×12 mm
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6450C-10
EAN/GTIN 4000896028320
Nummer fabrikant 6450C-10
L-nummer L60140 349
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Insteekvierkant 9 x 12 mm
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 10 mm
  • Afmetingen / lengte: 38 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.04 kg
  • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 17.5 mm
  • Kopdikte a: 5.5 mm
  • Kopdikte (a1): 14.5 mm
  • Kopbreedte b: 24.5 mm