TGMF 508 IC830 External and internal machining, utility, Double-Ended, Insert.

Artikelnummer: 6450134
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6450134
EAN/GTIN 7291075075977
Nummer fabrikant 6450134
L-nummer L23940 1178

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken/draaien Snijplaten, zaagdiepte, max. (CDX) 14,2 mm, snijbreedte (CW) 5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 14,2 mm
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 17,8 mm
  • Dmin afsteken 20,5 mm

Geschikte producten