TGMF 630 IC908 External/internal utility, double-ended, inserts.

Artikelnummer: 6450097
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6450097
EAN/GTIN 7291075076080
Nummer fabrikant 6450097
L-nummer L23940 1092

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 18,3 mm, snijbreedte (CW) 6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 3 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 18,3 mm
  • Snijbreedte (CW) 6 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 22,15 mm
  • Dmin afsteken 20,5 mm

Geschikte producten