Speciale muurbeugel, stijf 700-800mm, roestvrij staal

Artikelnummer: 64272
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 64272
EAN/GTIN 4031405642720
Nummer fabrikant 064272
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1 set bestaande uit 1x rechts, 1x links

Kenmerk:

  • Materiaal: Edelstaal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Afstelbereik: 100 mm
  • Wandafstand: 700 mm
  • Max. Wandafstand: 800 mm
  • Min. Wandafstand: 700 mm
  • Wandmontage: Individueel

Downloads en documenten

Geschikte producten