Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

6-kant dop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 24mm

Artikelnummer: 642230 24

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 24 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
⌀ uitgangzijde 32 mm
Lengte 42 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 642230 24
Nummer fabrikant 642230 24
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkanten met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
Door sleutelwijdtes met nauwe toleranties worden de boutkoppen en moeren gespaard. Dunwandig voor gebruik in zeer beperkte ruimtes. 6-Kant met AS-drive-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard.

Norm:

DIN 3124

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd (splintervrij).