12-kant dop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 3/8inch

Artikelnummer: 642132 3/8
Korting
€ 7,05
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 nov. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
599 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 3/8 inch
Aandrijfvierkant 1/2 inch
⌀ uitgangzijde 15,4 mm
Lengte 38 mm
Bitsoort 12-kant-dopsleutel
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 642132 3/8
EAN/GTIN 4062406310271
Nummer fabrikant 642132 3/8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
Door sleutelwijdtes met nauwe toleranties worden de boutkoppen en moeren gespaard. Dunwandig, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten. Twaalfkant (dubbel zeskant) met HT-Drive-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.