Attica treden roestvrij staal speciale lengte

Artikelnummer: 64183
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Overklimtrap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 64183
EAN/GTIN 4031405641839
Nummer fabrikant 064183
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met raster
  • Doorgangsbreedte 536 mm, speciale breedtes op aanvraag
  • Aanbeveling voor het voltooien van de afdaling: Verstelbare muurbeugels of voetplaten
  • Neerlaatladder: Lengte 1.220 mm, ter plaatse op lengte gesneden
  • Langere levertijden vanwege ordergerelateerde productie

Kenmerk:

  • Doorvoerbreedte: 536 mm
  • Ingang/uitgang: Zolderdak
  • Lengte: 1200 mm
  • Geleiderlengte: 1220 mm
  • Kabellengte incl. Spar afsluiten: 2213 mm
  • Lengte wissen: 1080 mm
  • Materiaal: Edelstaal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap