SCB 010.510.050-41 IC908 DIN138 (Tolerance C11) Inserts for Keyway Broaching on Lathe and Milling Machines

Artikelnummer: 6405318
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6405318
EAN/GTIN 7291075304169
Nummer fabrikant 6405318
L-nummer L24030 539

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 5,1 mm, snijbreedte (CW) 5,1 mm

Kenmerk:

  • Inlaatdiameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5,1 mm
  • Snijbreedte (CW) 5,1 mm
  • Functiebreedte (WF) 4 mm
  • Dmin afsteken 10 mm
  • Totale lengte (OAL) 66 mm