XNUWB 13-5.98-0.2 IC908 DIN6885 Inserts for Tight Fit (P9) Keyway Broaching on Lathe and Milling Machines

Artikelnummer: 6405311
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6405311
EAN/GTIN 7291075304077
Nummer fabrikant 6405311
L-nummer L23940 1985

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 3,4 mm

Kenmerk:

  • Straal (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3,4 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 17,3 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,3 mm

Geschikte producten