XNUWB 13-12.15-1.75 IC908 DIN138 (Tolerance C11) Inserts for Keyway Broaching on Lathe and Milling Machines

Artikelnummer: 6405302
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6405302
EAN/GTIN 7291075303988
Nummer fabrikant 6405302
L-nummer L23940 1976

Omschrijving

Omschrijving:

Stekbeitelplaatjes, zaagdiepte, max. (CDX) 6,6 mm, snijbreedte (CW) 12,15 mm

Kenmerk:

  • Straal (RE) 1,75 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6,6 mm
  • Snijbreedte (CW) 12,15 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 20,2 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,3 mm