GIP 0.80-0.00 IC808 Flat Top Precision Double-Ended Inserts for Grooving

Artikelnummer: 6404397
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6404397
EAN/GTIN 7291075273144
Nummer fabrikant 6404397
L-nummer L23940 28

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 1,6 mm, snijbreedte (CW) 0,8 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,6 mm
  • Snijbreedte (CW) 0,8 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afsteken 70 mm

Geschikte producten