GIPI 2.39-1.19LX IC808 Precision insrts for internal grooving next to shoulder.

Artikelnummer: 6404146
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6404146
EAN/GTIN 7291075089660
Nummer fabrikant 6404146
L-nummer L23940 1238

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, snijdiepte max. (CDX) 3,9 mm, snijbreedte (CW) 2,39 mm

Kenmerk:

  • Spanformer PG.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
  • Hoekradius (RE) 1,19 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3,9 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,39 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,7 mm
  • Dmin afsteken 20 mm

Geschikte producten