PICCO R 006.0.75-25 IC228 Full Radius Inserts for Internal Profiling

Artikelnummer: 6403535
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6403535
EAN/GTIN 7291075173956
Nummer fabrikant 6403535
L-nummer L24030 64

Omschrijving

Omschrijving:

Hardmetalen en hardgesoldeerd spaan- en groefgereedschap, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, hoekradius (RE) 0,75 mm, snedediepte max. (CDX) 1,8 mm, snijbreedte (CW) 1,5 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Hoekradius (RE) 0,75 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 1,5 mm
  • Breedte boorpunt (A) 5,3 mm
  • Dmin afsteken 6 mm
  • Totale lengte (OAL) 40 mm