GIM 2.2J IC908 Utility Single-Sided Inserts for Parting and Grooving Soft Materials, Tubes and Small Diameters

Artikelnummer: 6403177
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6403177
EAN/GTIN 7291075025415
Nummer fabrikant 6403177
L-nummer L24100 2

Omschrijving

Omschrijving:

Groevende/draaiende snijplaten, snijbreedte (CW) 2,2 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer J
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,17 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,2 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm

Geschikte producten