GIQR 8-1.20-0.05 IC528 Internal grooving and turning inserts for Dmin 8mm.

Artikelnummer: 6402477
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6402477
EAN/GTIN 7291075102406
Nummer fabrikant 6402477
L-nummer L23940 307

Omschrijving

Omschrijving:

Delen/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 1,5 mm, snijbreedte (CW) 1,2 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,2 mm
  • Dmin afsteken 8 mm

Geschikte producten