GIP 6.35E-0.80 IC20 External Double-Ended insert, for turning & grooving.

Artikelnummer: 6401167
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6401167
EAN/GTIN 7291075026832
Nummer fabrikant 6401167
L-nummer L23940 1115

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, snijdiepte, max. (CDX) 13 mm, snijbreedte (CW) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 13 mm
  • Snijbreedte (CW) 6,35 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afsteken 70 mm

Geschikte producten