Vickers 250HV0,05 ASTM E-92 hardheids testblok met ASTM E92 DAkkS certificaat, 30x30x6 mm, staal

Artikelnummer: 63ETB579
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
Producttype Hardheidsvergelijkingsplaatje

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 63ETB579
Nummer fabrikant 63ETB579
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hardheidsreferentiematerialen in kwaliteitscontrole: de aanzet tot uw procesbetrouwbaarheid! De dagelijkse controle door de gebruiker wordt beschreven in de desbetreffende normen voor het testen van de hardheid en levert een belangrijke bijdrage aan het kwaliteitsbeheerproces. Tijdens de dagelijkse controle worden alle parameters van het hardheidsmeetsysteem die tot de hardheidswaarde leiden, gecontroleerd door indrukken op het hardheidsreferentiemateriaal. Deze periodieke controle van de machine met behulp van hardheidsreferentiematerialen moet onmiddellijk voor het dagelijkse begin van het testprogramma worden uitgevoerd. Adequate documentatie verhoogt de procesbetrouwbaarheid, aangezien waardeveranderingen als gevolg van schade of storingen gemakkelijk kunnen worden opgespoord. Bovendien kunnen de hardheidsreferentiematerialen ook worden gebruikt om de herhaalbaarheid van de resultaten van de hardheidsmeter te controleren. Mitutoyo. biedt een uitgebreide reeks hardheidsreferentiematerialen (hardheidsreferentieplaten) in verschillende materialen met hardheidsgraden van. 80HV. tot. 2100HV. die perfect aansluiten bij uw kwaliteitsbeheer. De tolerantie voor de nominale waarde van hardheidsreferentieblokken van staal en aluminium bedraagt. ± 25HV. (Niet van toepassing op carbide materialen). Voor carbide-referentiematerialen kan de werkelijke gekalibreerde waarde aanzienlijk hoger zijn. Mitutoyo. -referentiematerialen: Hoogwaardige kwaliteit. Gemaakt in Duitsland. - Onafhankelijk. DAkkS. -Kalibratie volgens. DIN EN ISO 6507. of ASTM E92. in een geaccrediteerd laboratorium. Groot vierkant of rechthoekig oppervlak met een groot ruimtevoordeel ten opzichte van driehoekige of ronde hardheidsreferentieblokken. Korte levertijd en MPE ″Maximaal toelaatbare fout″ van het hardheidsmeetsysteem gegraveerd (geldt voor harde metalen materialen) - alle relevante informatie in één oogopslag. Als de diagonale lengtes buiten de. 20 µm liggen. -limiet van. ISO 6507, het referentiemateriaal wordt uitsluitend getest met. ASTM E92. Kalibratiecertificaten. Een reeks aanvullende diensten kan worden besteld: Tot drie verschillende schalen op één referentiemateriaal (geldt niet voor Brinell-materialen). Een gelaserd rooster op het oppervlak voor nauwkeurige penetratieafstanden. Alternatieve ASTM geaccrediteerde kalibratie. Dubbele kalibratie volgens ISO- en ASTM-normen. Een strakkere tolerantie van. ± 15HV. voor de nominale waarde (geldt niet voor hardmetalen materialen). Vergelijk oppervlaktematen voor evaluatie van prijs/prestatieverhouding. Neem contact met ons op als u niet vindt wat u zoekt.

Kenmerk:

Schaal: HV0,05