720HK0,3 HVP Knoop ISO 4545-3, met DAkkS ijking 30x30x6mm, staal

Artikelnummer: 63ETB570
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
Producttype Hardheidsvergelijkingsplaatje

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 63ETB570
Nummer fabrikant 63ETB570
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hardheidsreferentiematerialen in kwaliteitscontrole: de boost voor uw procesbetrouwbaarheid! De dagelijkse verificatie door de gebruiker wordt beschreven in de desbetreffende normen voor het testen van de hardheid en draagt in belangrijke mate bij tot het kwaliteitsbeheer. Bij de dagelijkse verificatie worden alle parameters van het hardheidsmeetsysteem die tot de hardheidswaarde leiden, onderzocht door indrukken op de hardheidsreferentieplaten. Deze periodieke controle van de machine met behulp van hardheidsvergelijkingsplaten moet onmiddellijk voor het dagelijkse begin van het testschema worden uitgevoerd. Als de machine slechts één keer per week wordt gebruikt, moet de controle alleen op die dag worden uitgevoerd. Bij een drieploegendienst is een controle aan het begin van elke dienst aan te bevelen. Adequate documentatie verhoogt de procesbetrouwbaarheid, aangezien waardeveranderingen ten gevolge van schade of defecten gemakkelijk kunnen worden opgespoord. Een uitgebreide directe en indirecte controle dient eenmaal per jaar te worden uitgevoerd als onderdeel van een ijking. Directe beproeving omvat testbelasting, meetsysteem, testcyclus en indringlichaam. Indirecte tests met hardheidsvergelijkingsplaten geven de juiste interactie aan van alle parameters die tijdens de directe tests van het meetinstrument zijn gecontroleerd. Bovendien kunnen de hardheidsreferentieblokken ook worden gebruikt om de herhaalbaarheid van de resultaten van de hardheidsmeter te controleren. Mitutoyo biedt een uitgebreide reeks hardheidsreferentiematerialen (hardheidsreferentieblokken) voor uw kwaliteitsbeheerprocedure. Mitutoyo referentiematerialen: Hoogwaardige kwaliteit Made in Germany. Onafhankelijke DAkkS-kalibratie volgens DIN EN ISO en/of ASTM in een geaccrediteerd laboratorium. Meervoudige kalibraties (tot drie schalen op één hardheidsreferentieplaat en oppervlaktestroosters op aanvraag). Groot vierkant of rechthoekig oppervlak met groot ruimtevoordeel ten opzichte van driehoekige of ronde hardheidsvergelijkingsplaten. Korte leveringstijd.

Kenmerk:

Omschrijving: Optionele beschikbaarheid: kalibratie van maximaal 3 testschalen op één testblokkalibratie volgens ASTM E92lasered grid voor nauwkeurige inspringingsafstanden