500HK0,2 HTB Knoop ISO 4545-3, met Dakks certificaat 30x30x6mm staal

Artikelnummer: 63ETB1235
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
Producttype Hardheidsvergelijkingsplaatje

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 63ETB1235
Nummer fabrikant 63ETB1235
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hardheidsreferentiematerialen in kwaliteitscontrole: De boost voor uw procesveiligheid! De dagelijkse controle, uitgevoerd door de gebruiker, is beschreven in de betreffende normen voor hardheidsmeting en levert een belangrijke bijdrage aan het kwaliteitsbeheer. Bij de dagelijkse controle worden alle parameters van het hardheidsmeetsysteem, die leiden tot de hardheidswaarde, onderzocht door middel van indrukken op het hardheidsreferentiemateriaal. Deze periodieke inspectie van de machine door middel van hardheidsreferentiemateriaal moet onmiddellijk voor de dagelijkse start van het testschema worden uitgevoerd. Een overeenkomstige documentatie verhoogt de procesveiligheid, aangezien waardeveranderingen ten gevolge van schade of storingen gemakkelijk kunnen worden opgespoord. Bovendien kan de herhaalbaarheid van de resultaten van de hardheidsmeter ook worden gecontroleerd met de hardheidsreferentiematerialen. Mitutoyo. biedt een uitgebreid assortiment hardheidsreferentiematerialen (hardheidsmeetblokken) in verschillende materialen met hardheidsgraden van 200. tot 2100HK. die perfect passen bij uw kwaliteitsmanagementprocedure. De tolerantie voor de nominale waarde van stalen en aluminium hardheidsmeters is ± 25HK. Voor hardmetalen referentiematerialen kan de werkelijke gekalibreerde waarde aanzienlijk hoger zijn. Mitutoyo referentiematerialen: Hoogwaardige kwaliteit Made in Germany - Onafhankelijke DAkkS-kalibratie volgens DIN EN ISO. . 4545. en/of ASTM. . E92. in een erkend laboratorium Groot vierkant of rechthoekig oppervlak met groot ruimtevoordeel ten opzichte van driehoekige of ronde testblokken Korte levertijd MPE ″Maximaal Toelaatbare Fout″ van het hardheidsmeetsysteem gegraveerd (geldt wel voor hardmetalen) - alle relevante informatie in één oogopslag. Als de diagonale lengtes buiten de 20µm. grens van ISO 4545 vallen, wordt het referentiemateriaal uitsluitend geleverd met ASTM E92. kalibratiecertificaten. Een reeks aanvullende diensten kan worden besteld: Tot drie verschillende schalen op één referentiemateriaal (geldt niet voor Brinell-materialen). Een gelaserd raster op het oppervlak voor een nauwkeurige inspringing. Alternatieve ASTM geaccrediteerde kalibratie. Dubbele kalibratie volgens ISO. en ASTM. normen. Een nauwere tolerantie van ± 15HK. voor de nominale waarde (geldt niet voor hardmetalen). Vergelijk de oppervlakte maten voor de evaluatie van de prijs - prestatie verhouding. Neem contact met ons op als u niet vindt wat u zoekt.

Kenmerk:

Beschrijving: Optionele beschikbaarheid: Kalibratie van maximaal 3 testschalen op één testblokKalibratie volgens ASTM E92Laserrooster voor exacte indrukafstanden.