64HR45N Rockwell hardheid referentiemateriaal met ISO 6508-3 Dakks kalibratiecertificaat, 60x60x16mm, staal

Artikelnummer: 63ETB1155
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
Artikelnummer 63ETB1155
Nummer fabrikant 63ETB1155
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hardheidsreferentiematerialen in kwaliteitscontrole: De boost voor uw procesveiligheid! De dagelijkse verificatie, uitgevoerd door de gebruiker, is beschreven in de betreffende hardheidsnormen en levert een belangrijke bijdrage aan het kwaliteitsbeheer. Bij de dagelijkse controle worden alle parameters van het hardheidsmeetsysteem, die leiden tot de hardheidswaarde, onderzocht door middel van indrukken op het hardheidsreferentiemateriaal. Deze periodieke inspectie van de machine door middel van hardheidsreferentiemateriaal moet onmiddellijk voor de dagelijkse start van het testschema worden uitgevoerd. Een overeenkomstige documentatie verhoogt de procesveiligheid, aangezien waardeveranderingen ten gevolge van schade of storingen gemakkelijk kunnen worden opgespoord. Bovendien kan de herhaalbaarheid van de resultaten van de hardheidsmeter ook worden gecontroleerd met de hardheidsreferentiematerialen. Mitutoyo. biedt een uitgebreid assortiment hardheidsreferentiematerialen (hardheidsmeetblokken) in verschillende materialen met hardheidsniveaus die perfect passen bij uw kwaliteitsmanagementprocedure. Mitutoyo referentiematerialen: Hoogwaardige kwaliteit Made in Germany. - Onafhankelijke DAkkS. kalibratie volgens DIN EN ISO 6508. en/of ASTM E18. in een erkend laboratorium Groot vierkant of rechthoekig oppervlak met groot ruimtevoordeel ten opzichte van driehoekige of ronde testblokken Korte levertijd MPE ″Maximaal Toelaatbare Fout″ van het hardheidsmeetsysteem gegraveerd (geldt wel voor hardmetalen) - alle relevante informatie in één oogopslag. Een reeks aanvullende diensten kan worden besteld: Tot drie verschillende schalen op één referentiemateriaal (geldt niet voor Brinell-materialen). Een gelaserd raster op het oppervlak voor een nauwkeurige inspringing. Alternatieve ASTM. geaccrediteerde kalibratie. Dubbele kalibratie volgens ISO. en ASTM. normen. Vergelijk de oppervlakte maten voor de evaluatie van de prijs - prestatie verhouding. Neem contact met ons op als u niet vindt wat u zoekt.

Kenmerk:

Beschrijving: Optionele beschikbaarheid: Kalibratie van maximaal 3 testschalen op één testblokKalibratie volgens ASTM E18Glasrooster voor nauwkeurige indrukking.