Hardmetalen kogel Brinell Ø2,5mm, ASTM E-10 met DAkkS certificaat 1stk.

Artikelnummer: 63BAL010
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
Producttype Drukstift

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 63BAL010
Nummer fabrikant 63BAL010
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Kenmerk:

  • Accreditatienorm: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Accreditatie-instelling: DaKKS
  • Oud artikelnummer: 19BAA508ASTM
  • Afmetingen: 0,03 X 0,01 X 0,01 M
  • Kalibratie: met
  • Diameter kogels mm: 2,5
  • Materiaal: Hardmetaal
  • Methode: Brinell
  • Assortiment: HR-100
  • Assortiment: HR-200
  • Assortiment: HR-300
  • Assortiment: HR-400
  • Assortiment: HR-500
  • Assortiment: HR-600
  • Assortiment: AR-10, AR-20
  • Assortiment: ARC
  • Standaard: ISO 6506-2