Radius/hoek meetplaat D = 500 mm, standaard meetplaat voor meetprojector

Artikelnummer: 63AAA533
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
Producttype Afleesinstrument

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 63AAA533
Nummer fabrikant 63AAA533
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor meetprojectoren vergroten de standaard meetplaten de toepassingsgebieden en efficiëntie van de Mitutoyo-meetprojectoren.
  • De voordelen in detail: De meetplaten zijn verkrijgbaar met een diameter van 250, 300, 340 en 500 mm; aangepast aan de schermdiameters van de Mitutoyo meetprojectoren.
  • Een snelle en eenvoudige inspectie van een breed scala aan profielen en schalen, evenals lengtes, hoogtes, parallelliteit, hoeken, radii, kegels, gatposities, diameters en gestandaardiseerde draad - of
  • Tandwielprofielen Alle meetplaten zijn gemaakt van een weinig vervormd kunststof en zijn voorzien van een beschermende laag.

Kenmerk:

  • Functies: RADIUS/hoek meetplaat hoek : Kenmerken van een hellingshoek van 1° en 30': Speciaal ontworpen voor het controleren van hoeken. Geschikt voor elke vergroting.
  • Gewicht: 200g
  • Type: hoek DESIGN GA