Uitgangstrap Gegalvaniseerd staal Spleetbreedte 150mm

Artikelnummer: 63967
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Opstapje

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 63967
EAN/GTIN 4031405639676
Nummer fabrikant 063967
L-nummer L90110 299
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Om de bovenste trede breder te maken en de breedte van de tussenruimte bij de uitgang te verkleinen
  • Afmetingen: 520 x 100 – 300 mm
  • Bestaande uit golfbanen, incl. 2 aansluitklemmen voor ladderrails
  • Inclusief twee aansluitklemmen voor ladderspar

Kenmerk:

  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Grootte tussenruimte: 150 mm