Set bitdoppen voor binnenzeskantbouten 1/2 inch-vierkant 10-delig, Aantal inserts: 10

Artikelnummer: 639402 10
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.347 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal inserts Prijs instellen 10 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 4-19
  • Vullingsgraad van een lade in G: 5×10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 10
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 4-19 mm
Lengte 257 mm
Breedte 147 mm
Hoogte 45 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Vullingsgraad van een lade in G 5×10
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 639402 10
EAN/GTIN 4062406061418
Nummer fabrikant 639402 10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123;
Doppen
volgens DIN 3124.
Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M5 − M27.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen voor binnenzeskantbouten: 10 St. nr. 643229
maat 4; 5; 6; 7; 8; 10;
12; 14; 17; 19
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof