Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 39-delig

Artikelnummer: 639261
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs instellen 39 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 8-30
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 5-14

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 39
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 8-30 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 5-14 mm
Lengte 481 mm
Breedte 288 mm
Hoogte 82 mm
Bitsoort 6-kant-dopsleutel; Dopsleutel voor TORX®-schroeven; Sleutel voor binnenzeskantbouten; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 639261
EAN/GTIN 4018754261192
Nummer fabrikant 98811909
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 − M20, buiten-Torx® met schroefdraad M6 − M20. Binnenzeskantbouten met schroefdraad M6 − M18, binnen-Torx® met schroefdraad M4 − M14.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Levering:

Doppen 6-kant: 12 St. nr. 642200 maat 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Doppen voor Torx®: 7 st. nr. 642700 maat E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24
Doppen voor binnenzeskantbouten: 6 St. nr. 643200 maat 5; 6; 8; 10; 12; 14
Bitdoppen voor Torx®: 9 St. nr. 643650 maat TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Dwarsgreep: 1 st. nr. 641300 gr. 300
Verlengstukken: 2 St. nr. 641000 maat 130; 255
Cardangewricht: 1 St. nr. 641600 gr. 1/2
Ratel: 1 St. nr. 640100 gr. 1/2
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof