Momentsleutel ∙ 2 % ∙ Insteekvierkant 9 x 12 mm ∙ 183 mm ∙ 15 – 35

Artikelnummer: 6391-35
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
maximaal draaimoment 35 Nm
Totale lengte L 183 mm
Opname voor opzetstuk 9×12 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6391-35
EAN/GTIN 4000896027057
Nummer fabrikant 6391-35
L-nummer L60140 1503
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid ± 2 % (6391-10: 6 %) van de ingestelde waarde (in bedieningsrichting)
    Door draaien van het insteekgereedschap te gebruiken voor rechtse en linkse schroefdraden
  • Steekverbinding, voor opname van insteekgereedschappen
  • Vast instelbare waarde
  • Bijzonder geschikt voor toepassing in de industriële serieproductie
  • Instelling van de gewenste draaimomentwaarde met combisleutel 6399 in combinatie met het HAZET-testapparaat 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E of een ander geschikt apparaat
  • Alle sleutels van deze serie (HAZET 6391-6392) zijn zonder instelschaal en signaalknop
  • Met kalibratiecertificaat en serienummer
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Insteekvierkant 9 x 12 mm
  • Afmetingen / lengte: 183 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.23 kg
  • Nm min.-max.: 15 – 35 Nm
  • Afwijking: 2 %
  • Werklengte van de draaimomentsleutel min.-max. I1 mm: 173.00 – 173.00 Nm
  • Bedieningskracht min.-max. kg: 8.8 – 20.6 kg
  • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 30 mm
  • Kopdikte a: 17 mm
  • Kopbreedte b: 22 mm
  • Niet meer terugdraaien: bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde

Downloads en documenten

Geschikte producten