• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 50-delig

Artikelnummer: 638610
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs instellen 50 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel: 8-34
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 4-10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 50
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel 8-34 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 4-10 mm
Verpakking Plaatstalen koffer
Lengte 540 mm
Breedte 290 mm
Hoogte 53 mm
Bitsoort 12-kant dopsleutel; Sleutel voor binnenzeskantbouten; 6-kant-dopsleutel
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 638610
EAN/GTIN 4018754331321
Nummer fabrikant 96031136
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 − M22. Bougies 16 en 20,8 mm. Binnenzeskantbouten met schroefdraad M5 − M12.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Levering:

Doppen 12-kant: 23 st. nr. 642100
maat 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;
21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34
Doppen extra lang, 12-kant: 7 st. nr. 642500
maat 13; 17; 18; 19; 22; 24; 27
Doppen voor bougies: 2 st. nr. 642450
maat 16; 20,8
Doppen met cardangewricht: 6 st. nr. 642600
maat 10; 13; 16; 17; 18; 19
Bitdoppen voorbinnenzeskantbouten: 5 st. nr. 643200
maat 4; 5; 6; 8; 10
Dwarsgreep: 1 st. nr. 641300 gr. 300
Verlengstukken: 3 st. nr. 641000
maat 75; 130; 255
Cardangewricht: 1 st. nr. 641600 gr. 1/2
Handgreep met kniegewricht: 1 st. nr. 641200 gr. 396
Ratel: 1 st. nr. 640100 gr. 1/2
Opgeborgen in: Plaatstalen koffer