Bitdop, 3/8 inch voor Torx® kort, Torx®-profiel: TX10

Artikelnummer: 637560 TX10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
490 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX10
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Profielmaat A 2,7 mm
⌀ aandrijfzijde 17,8 mm
Lengte 49 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 637560 TX10
EAN/GTIN 4018754002818
Nummer fabrikant 02100010
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.
Kling van speciaal hooggelegeerd staal, blank.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.