Dop, 3/8 inch voor Torx®, Torx®-profiel: E5

Artikelnummer: 637450 E5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
163 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel E5
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Profielmaat A 4,7 mm
⌀ uitgangzijde 7 mm
Lengte 28 mm
Bitsoort Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 637450 E5
EAN/GTIN 4018754003655
Nummer fabrikant 02270005
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.