6-kant dop 3/8 inch, Sleutelwijdte: 12mm

Artikelnummer: 637229 12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
673 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 3/8
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 12 mm
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Norm DIN 3124
⌀ uitgangzijde 17 mm
Lengte 25 mm
Bitsoort 6-kant-dopsleutel
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 637229 12
EAN/GTIN 4062406061111
Nummer fabrikant 637229 12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
Door sleutelwijdtes met nauwe toleranties en HT-Drive-profiel worden de boutkoppen en moeren gespaard. Dunwandig, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten.

Norm:

DIN 3124

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Tip:

GARANT en HOLEX 6-kant doppen ook in inchmaten verkrijgbaar (GARANT: nr. 637232; HOLEX: nr. 637222).