12-kant dop 3/8 inch, Sleutelwijdte: 8mm

Artikelnummer: 637029 8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
870 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 8 mm
Aandrijfvierkant 3/8 inch
⌀ uitgangzijde 11,8 mm
Lengte 25,5 mm
Bitsoort 12-kant-dopsleutel
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 637029 8
EAN/GTIN 4062406060930
Nummer fabrikant 637029 8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
Door sleutelwijdtes met nauwe toleranties en HT-Drive-profiel worden de boutkoppen en moeren gespaard.

Norm:

DIN 3124

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.