Dwarsgreep, 3/8 inch, Totale lengte: 200mm

Artikelnummer: 635729 200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2.707 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 3/8 inch
totale lengte 200 mm
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 635729 200
EAN/GTIN 4062406060916
Nummer fabrikant 635729 200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met verschuifbare glijkop.

Norm:

DIN 3122-A 10
Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 10 met verende kogel, voor binnenvierkant volgens DIN 3120-C 10 met ribbels.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v.:

handbediende doppen.