Tandkransboorhouder 10 mm, 1/2″

Artikelnummer: 635252000
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
Producttype Tandkransboorhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 635252000
EAN/GTIN 4007430428158
Nummer fabrikant 635252000
L-nummer L01750 1294
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1.000-voudig beproefd
  • De boorhouder voor elke toepassing
  • Met inwendige schroefdraad voor hand- of stationaire boormachines en voor klopboormachines
  • De spankracht blijft tijdens het boren en klopboren constant.
  • Doorboord met borgschroef voor R+L-machines

Kenmerk:

  • Buitendiameter: 33.3 mm
  • Gewicht: 0,17 kg
  • Binnendraad: 1/2″ - 20 UNF
  • Lengte (gesloten): 61 mm
  • Sleutelgrootte: 2
  • Spanwijdte: 1 - 10 mm