Bandzaagblad voor metaal en kunststof BIM 733 T10 MS

Artikelnummer: 63502309000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
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
Artikelnummer 63502309000
EAN/GTIN 4014586476940
Nummer fabrikant 63502309000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bandzaagblad voor metaal en kunststof BIM 733 T10 MS

Kenmerk:

  • Breedte: 0,35 mm
  • Lengte: 733 mm
  • Hoogte: 13 mm
  • TPI: 10 / 14
  • VE: 3 st.