Set bitdoppen voor binnenzeskantbouten, 3/8 inch-vierkant, 7-delig, Type: 3/8

Artikelnummer: 634825 3/8
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
489 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 7
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Bitsoort 6-kant-schroevendraaier
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 634825 3/8
EAN/GTIN 4062406130831
Nummer fabrikant 634825 3/8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M12.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen voor binnenzeskantbouten: 7 St. nr. 637620 maat 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Downloads en documenten

Geschikte producten