Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Dopsleutelassortiment 3/8 inch-vierkant 15-delig, Type: 6

Artikelnummer: 633813 6

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 3/8
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 8-19
  • Materiaal: Chrome-Alloy-Steel

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 15
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 8-19 mm
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 260 mm
Breedte 132 mm
Hoogte 45 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Sleutelwijdtematen metrisch
Oppervlak verchroomd
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 633813 6
Nummer fabrikant 633813 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Met 6-kant doppen nr. 637230.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 − M12.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Levering:

Doppen: 11 st.
maat 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Verlengstukken: 2 St. maat 75; 240 mm
Cardangewricht: 1 st.
Ratel: 1 st.
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Geschikte producten