• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Cardangewricht 1/4 inch QuickRelease, Type: 1/4

Artikelnummer: 633550 1/4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/4 inch
totale lengte 45 mm
met QuickRelease ja
Producttype Cardangewricht

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 633550 1/4
EAN/GTIN 4018754150960
Nummer fabrikant 11021000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

de materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen optimale buitenvierkanten volgens DIN 3120 A 6,3 met verende kogel, binnenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

door het QuickRelease-vergrendelsysteem wordt ongewenst losraken of verliezen van een stuk gereedschap voorkomen.

Norm:

DIN 3123-C 6,3

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v.:

handbediende doppen.