Speciale muurbeugel, stijf 500-600mm, gegalvaniseerd staal

Artikelnummer: 63270
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 63270
EAN/GTIN 4031405632707
Nummer fabrikant 063270
L-nummer L90110 1234
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1 set bestaande uit 1x rechts, 1x links

Kenmerk:

  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Afstelbereik: 100 mm
  • Wandafstand: 500 mm
  • Max. Wandafstand: 600 mm
  • Min. Wandafstand: 500 mm
  • Wandmontage: Individueel

Downloads en documenten

Geschikte producten