Muurbeugel U-beugel, verstelbaar 275-375mm, gegalvaniseerd staal

Artikelnummer: 63267
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 63267
EAN/GTIN 4031405632677
Nummer fabrikant 063267
L-nummer L90110 1233
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Muursteun instelbaar

Kenmerk:

  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Afstelbereik: 100 mm
  • Max. Wandafstand: 375 mm
  • Min. Wandafstand: 275 mm
  • Wandmontage: U-steun