Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch lang, Zeskant: 2,5mm

Artikelnummer: 631729 2,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2.991 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 2,5 mm
Aandrijfvierkant 1/4 inch
⌀ aandrijfzijde 12 mm
Lengte 55 mm
Bitsoort Binnen-6-kant sleutel
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 631729 2,5
EAN/GTIN 4062406060534
Nummer fabrikant 631729 2,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.
Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.
Binnen vierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.