HM gatenzaag voor buizen met QuickIN PLUS houder

Artikelnummer: 63131456010
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Lochsäge

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 63131456010
EAN/GTIN 4014586366685
Nummer fabrikant 63131456010
L-nummer L00010 3596
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

HM gatenzaag voor buizen met QuickIN PLUS houder; Hardmetaal met optimale standtijd bij gebruik op buismateriaal en gebogen oppervlakken met wanddiktes tot 4 mm.; Metrische afmetingen, snijdiepte 4 mm.

Kenmerk:

Snijdiepte 4 mm; Boor-Ø 56 mm