• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

HM gatenzaag voor buizen met QuickIN PLUS houder

Artikelnummer: 63131430010
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Lochsäge

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 63131430010
EAN/GTIN 4014586333564
Nummer fabrikant 63131430010
L-nummer L00010 2046
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

HM gatenzaag voor buizen met QuickIN PLUS houder; Hardmetaal met optimale standtijd bij gebruik op buismateriaal en gebogen oppervlakken met wanddiktes tot 4 mm.; Metrische afmetingen, snijdiepte 4 mm.

Kenmerk:

Snijdiepte 4 mm; Boor-Ø 30 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan